Şurubelniţă cu percuţie 18 V, șurubelniţă de percuţie cu acumulator

Cod articol.: 074010 M18ONEFF34
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
51 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cuplu min., 1 0 Nm
Turație min., 1 0 min-1
Număr percuţii, min., 1 0 min-1
Turație min., 2 0 min-1
Turație min., 3 0 min-1
Turație min., 4 0 min-1
Cuplu min., 2 0 Nm
Număr percuţii, min., 2 0 min-1
Număr percuţii, min., 3 0 min-1
Cuplu min., 4 0 Nm
Cuplu min., 3 0 Nm
Număr percuţii, min., 4 0 min-1
Număr de acumulatoare incluse 2 buc.
Baterie înlocuibilă da
Tip acumulator Litiu-ion (Li-ion)
Tensiunea acumulatorului 18 V
Capacitate acumulator 5 Ah
Serie M18 FUEL
Turaţie, max., 1 800 min-1
Cuplu max., 1 250 Nm
Număr percuţii, max., 1 850 min-1
Turaţie, max., 2 1.300 min-1
Turaţie, max., 3 1.800 min-1
Turaţie, max., 4 1.800 min-1
Cuplu max., 2 500 Nm
Număr percuţii, max., 2 1.850 min-1
Număr percuţii, max., 3 2.400 min-1
Număr percuţii, max., 4 2.400 min-1
Cuplu max., 4 1.627 Nm
Cuplu max., 3 1.627 Nm
Denumirea producătorului M18ONEFHIWF34-502X
Ambalaj Cutie de scule (HD=Heavy Duty)
Alimentare cu energie Alimentat cu acumulator
Culoarea roşu; negru
Dimensiune șurub max. M33
Cu funcție de impact Da
Număr de percuţii 1; 2; 3; 4
Cuplu de rupere max. 2.034 Nm
Dimensiuni 3/4
Tip produs Șurubelniţă cu percuţie
Lungimea totală 213 mm
Număr de intrări/trepte 4
Moment de rotație 1; 2; 3; 4
Turaţie 1; 2; 3; 4
Recomandat pentru material oțel
Execuția suportului de scule Pătrat exterior
Model constructiv motor Motor fără perii
Interfaţă OneKey
Caracteristici / echipament Formă constructivă compactă; Cu cârlig de curea; Cu lumină LED
Rotația dreapta/stânga poate fi modificată da
Utilizare tipică Heavy Duty
Greutate totală 3,2 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 074010 M18ONEFF34
EAN / GTIN 4058546029029
Număr producător 4933459730
Producător/responsabil Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descriere

Execuţie:

Şurubelniţă FUEL™ cu percuţie şi acumulator, performantă, robustă, cu motor CE POWERSTATE™ fără perii, durabilitate îndelungată a motorului şi eficienţă energetică ridicată. Carcasă metalică robustă a cutiei de viteze şi mâner ergonomic pe mijloc, cu strat de material moale. Indicator pentru nivelul de încărcare a acumulatorului, iluminare cu LED a zonei de lucru. Cu funcţionare pe dreapta / stânga şi control electronic al turaţiei. Sistem electronic REDLINK PLUS™ − gestionare unică a performanţelor:
  • Cu sistem de comunicare între maşina acţionată şi acumulator.
  • Cu protecţie la suprasarcină pentru durabilitate mare a acumulatorului, motorului şi a cutiei de viteze.

DRIVE CONTROL™ permite comutarea rapidă între cele 4 trepte cu diferite setări ale turaţiei şi momentului de rotaţie.
Șurubelniță cu percuție cu acumulator, cu inel de distanțare, asigură un moment de strângere de până la 1627 Nm și poate înlocui aparatele cu cablu sau cu aer comprimat. DRIVE CONTROL permite comutarea rapidă între cele 4 trepte cu diferite setări ale turaţiei şi ale momentului de rotaţie.
  • Formă compactă.
  • Nivelul 4 pentru o combinaţie optimă între putere şi precizie la deşurubarea şuruburilor.
  • Moment de rotaţie puternic 1627 Nm.
  • Suport 3/4 inch cu inel de reţinere.
  • Aplicaţia ONE KEY™ pentru individualizarea setărilor sculelor.
  • ONE KEY™ Tool-Tracker & -Security afişează printre altele ultima poziţie a aparatului.

Avantaj:

DRIVE CONTROL™ .

Livrare:

Inclusiv 2 x acumulator Li-Ion, încărcător, cutie HD, clips de centură.

Notă:

Acumulatoarele și încărcătoarele adecvate pot fi găsite la Cod 073801073840.