• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M18FVP5-801 Vakuumpumpe

Artikel-Nr.: 4933499248
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl enthaltener Akkus 1 St.
Akku auswechselbar ja
Akkuart Lithium-Ion (Li-Ion)
Akkuspannung 18 V
Akkukapazität 8 Ah
Betriebsdauer 1,5 h
Serie M18 FUEL
Herstellerbezeichnung M18FVP5-801; M18FVP5-801 Vakuumpumpe
Verpackung Karton
Energieversorgung Akkubetrieben
Farbe rot; schwarz
Saugleistung 142 m3/h
Produktart Vakuum-Erzeuger
Material Metall
Gewicht 9,7 kg

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4933499248
EAN / GTIN 4058546564124
Herstellernummer 4933499248
L-Nummer L01870 118704
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Bis zu 90 Minuten Laufzeit im Manifold-Modus und 60 Minuten Laufzeit im Default-Modus mit einem M18™ HIGH OUTPUT™ 8.0 Ah Akku
  • Liefert kabelgebundene Leistung
  • Sofortige Inbetriebnahme: Ermöglicht das Saugen, ohne dass in der Nähe befindliche Generatoren oder Steckdosen benötigt werden
  • 1/2 Zoll-, 3/8 Zoll- und 1/4 Zoll-Anschlüsse ermöglichen den problemlosen Anschluss verschiedener Schlauchgrößen
  • Das Kugelventil isoliert die Pumpe vom System und ermöglicht einen einfachen Akkuwechsel
  • Rückschlagventil schützt das Vakuum, wenn die Pumpe nicht läuft
  • Die Akkuladeanzeige informiert akustisch und visuell über einen niedrigen Akkustand
  • Gasballastventil reduziert die Häufigkeit des Ölwechsels
  • Großer Ölanschluss macht die Verwendung von Trichtern überflüssig
  • Abgewinkelter Ölablass ermöglicht einen sauberen Ölwechsel
  • Die FUEL™ - Plattform wurde für die anspruchsvollsten Anwender entwickelt. Die Technik liefert höchste Leistung und vereint drei zentrale Bausteine - den bürstenlosen POWERSTATE™ Motor, den REDLITHIUM™ Akku und die REDLINK PLUS™ Elektronik. Durch die optimale Abstimmung dieser drei MILWAUKEE® Technologien erreichen wir höchste Leistungsfähigkeit bei größtmöglicher Langlebigkeit
  • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm

Merkmal:

  • Akku: Li-ion
  • Akkukapazität: 8 Ah
  • Ansaugöffnungen: 1/2, 3/8, 1/4
  • Anzahl mitgelieferter Akkus: 1
  • Durchflussmenge: 142 l/min
  • Endvakuum: 25 Mikron
  • Geliefert in: im Karton
  • Gewicht mit Akku: 9.7 (M18 HB8) kg
  • Gleichspannung: 18 V
  • Kältemittelklassen: A1, A2L
  • Ölmenge: 500 ml
  • UN-Nummer: UN 3481

Lieferumfang:

1 x M18 FB8 Akku, M12-18 FC Ladegerät, im Karton, 500 ml Öl-Flasche, 5/16 Zoll-Adapter

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb