{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Cantidad de baterías contenidas | 1 ud. | |
| Batería reemplazable | sí | |
| Tipo batería | Ion de litio (Li-Ion) | |
| Tensión de batería | 18 V | |
| Capacidad de la batería | 8 Ah | |
| Duración de funcionamiento | 1,5 h | |
| Serie | M18 FUEL | |
| Denominación del fabricante | M18FVP5-801; M18FVP5-801 Vakuumpumpe | |
| Embalaje | Cartón | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con batería | |
| Color | rojo; negro | |
| Potencia de aspiración | 142 m3/h | |
| Tipo de producto | Generadores de vacío | |
| Material | Metal | |
| Peso | 9,7 kg |
| Número de artículo | 4933499248 | |
| EAN / GTIN | 4058546564124 | |
| Número del fabricante | 4933499248 | |
| Número L | L01870 118704 | |
| Fabricante/responsable | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |