{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Număr de acumulatoare incluse | 1 buc. | |
| Baterie înlocuibilă | da | |
| Tip acumulator | Litiu-ion (Li-ion) | |
| Tensiunea acumulatorului | 18 V | |
| Capacitate acumulator | 8 Ah | |
| Serie | M18 | |
| Clasă de protecție IP | IPX4 | |
| Denumirea producătorului | Akku-Stab-Transferpumpe; M18BLSWP-801 | |
| Ambalaj | Cutie de carton | |
| Alimentare cu energie | Alimentat cu acumulator | |
| Culoarea | roşu; negru | |
| Tip de protecție / clasa de protecție | Gradul de protecție IP | |
| Tip produs | Pompă | |
| Material | Metal; plastic | |
| Lungime | 127 mm | |
| Greutate | 6,6 kg |
| Cod articol | 4933498560 | |
| EAN / GTIN | 4058546524296 | |
| Număr producător | 4933498560 | |
| L-Număr | L01870 118928 | |
| Producător/responsabil | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |