• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M18BLSWP-801 Akku-Stab-Transferpumpe

Artikel-Nr.: 4933498560
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl enthaltener Akkus 1 St.
Akku auswechselbar ja
Akkuart Lithium-Ion (Li-Ion)
Akkuspannung 18 V
Akkukapazität 8 Ah
Serie M18
IP Schutzart IPX4
Herstellerbezeichnung Akku-Stab-Transferpumpe; M18BLSWP-801
Verpackung Karton
Energieversorgung Akkubetrieben
Farbe rot; schwarz
Schutzart / Schutzklasse IP Schutzart
Produktart Pumpe
Material Kunststoff; Metall
Länge 127 mm
Gewicht 6,6 kg

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4933498560
EAN / GTIN 4058546524296
Herstellernummer 4933498560
L-Nummer L01870 118928
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Das einzigartige HYDROPASS™-Filtersystem verhindert ein Verstopfen des Einlasses und ermöglicht es dem Anwender, jederzeit Wasser zu pumpen, unabhängig von den angetroffenen Verschmutzungen
  • Pumpt mühelos bis zu 5.670 Liter pro Stunde
  • Mit einer Tauchtiefe von bis zu 127 cm kann der Anwender problemlos tiefe Wasserpfützen mit einer maximalen Förderhöhe von 5 Metern abpumpen
  • IPX4-Akkufach schützt alle M18™-Akkus
  • 1-1/4 Zoll-Gewindeauslass ermöglicht maximale Volumenbewegung
  • Gewindeadapter ermöglicht die Umwandlung von Innengewinde in 1-1/4 Zoll BSPT-Außengewinde
  • Zusätzlicher Y-Adapter mit Gewinde ermöglicht den Anschluss von zwei 3/4 Zoll-Gartenschläuchen
  • Fesselkappe ermöglicht die Verwendung eines einzelnen Schlauchs
  • Flexibles Akkusystem: funktioniert mit allen MILWAUKEE® M18™ Akkus

Merkmal:

  • Akku: Li-ion
  • Akkukapazität: 8 Ah
  • Anzahl mitgelieferter Akkus: 1
  • Durchflussmenge: 5670 l/h
  • Geliefert in: im Karton
  • Gewicht mit Akku: 6.6 (M18 FB8) kg
  • Gewindegröße: 1 1/4 Zoll
  • IPX Sicherheitsklasse: IPX4
  • Max. Förderhöhe: 5.1 m
  • Max. Wassertemperatur: 60 Grad
  • Spannung: 18 V
  • UN-Nummer: UN 3481

Lieferumfang:

1 x M18 FB8 Batterie, M12-18 FC Ladegerät, im Karton, Y-Adapter für 2 x 3/4-Zoll-Außenrohre, 1 1/4-Zoll-Adapter für Außen- und Innenrohre

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb