{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Počet obsažených akumulátorů | 1 ks | |
| Vyměnitelný akumulátor | ano | |
| Typ akumulátoru | Lithium-iontová (Li-Ion) | |
| Napětí akumulátorů | 18 V | |
| Kapacita akumulátoru | 8 Ah | |
| Typ krytí IP | IPX4 | |
| Řada | M18 | |
| Označení výrobce | Akku-Stab-Transferpumpe; M18BLSWP-801 | |
| Obal | Karton | |
| Zásobování energií | Provoz s akumulátorem | |
| Barva | červená; Černá | |
| Typ krytí/třída ochrany | Stupeň krytí IP | |
| Druh produktu | Čerpadlo | |
| Materiál | Kov; plast | |
| Délka | 127 mm | |
| Hmotnost | 6,6 kg |
| Katalogové číslo | 4933498560 | |
| EAN / GTIN | 4058546524296 | |
| Číslo výrobce | 4933498560 | |
| L-číslo | L01870 118928 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |