M18BLSWP-801 Bomba de trasiego de varillas sin cable

Número de artículo: 4933498560
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Cantidad de baterías contenidas 1 ud.
Batería reemplazable
Tipo batería Ion de litio (Li-Ion)
Tensión de batería 18 V
Capacidad de la batería 8 Ah
Serie M18
Clase de protección IP: IPX4
Denominación del fabricante Akku-Stab-Transferpumpe; M18BLSWP-801
Embalaje Cartón
Suministro de energía Funcionamiento con batería
Color rojo; negro
Tipo de protección / clase de protección Grado de protección IP
Tipo de producto Bomba
Material Metal; plástico
Longitud 127 mm
Peso 6,6 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo 4933498560
EAN / GTIN 4058546524296
Número del fabricante 4933498560
Número L L01870 118928
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Descripción:

  • El exclusivo sistema de filtrado HYDROPASS™ evita que la entrada se obstruya y permite al usuario bombear agua en cualquier momento, independientemente de los residuos que encuentre
  • Bombea sin esfuerzo hasta 5.670 litros por hora
  • Con una profundidad de inmersión de hasta 127 cm, el usuario puede bombear fácilmente charcos profundos de agua con una altura de impulsión máxima de 5 metros.
  • El compartimento de batería IPX4 protege todas las baterías M18™.
  • La salida roscada de 1-1/4 pulgadas permite el máximo movimiento de volumen
  • El adaptador de rosca permite la conversión de rosca hembra a rosca macho BSPT de 1-1/4 pulgadas
  • El adaptador en Y adicional con rosca permite la conexión de dos mangueras de jardín de 3/4 de pulgada
  • La tapa del tobillo permite el uso de una sola manguera
  • Sistema de batería flexible: Funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M18™.

Característica:

  • Batería: Li-ion
  • Capacidad de la batería: 8 Ah
  • Número de baterías suministradas: 1
  • Caudal: 5670 l/h
  • Entregado: en caja de cartón
  • Peso con batería: 6,6 (M18 FB8) kg
  • Tamaño de rosca: 1 1/4 pulgada
  • Clase de seguridad IPX: IPX4
  • Max altura de transporte: 5,1 m
  • Máx. temperatura del agua: 60 grados
  • Tensión: 18 V
  • Número UN: UN 3481

Volumen de suministro:

1 batería M18 FB8, cargador M12-18 FC, en caja, adaptador en Y para 2 tubos exteriores de 3/4 pulgadas, adaptador de 1 1/4 pulgadas para tubos exteriores e interiores.

Productos adecuados

De la misma serie "M18" Ver todos