M18ABL-0 Lampă de service pentru baterie

Cod articol.: 4933498147
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de acumulatoare incluse 0 buc.
Tip acumulator Litiu-ion (Li-ion)
Tensiunea acumulatorului 18 V
Durată de funcţionare 12 h
Clasă de protecție IP IP54
Interval de pivotare/ rotație max. 890 grade
Reglabil la infinit nu
Numărul de niveluri de lumină 3
Flux luminos max. ϕ 2.500 lm
Temperatură culoare max. 4.000 K
Denumirea producătorului Akku-Serviceleuchte; M18ABL-0
Ambalaj Cutie de carton
Alimentare cu energie Alimentat cu acumulator
Culoarea roşu; negru
Tip de protecție / clasa de protecție Gradul de protecție IP
Tip produs Lampă de lucru
Material plastic
Tip de fixare Magnet
Luminozitate reglabilă da
Temperatură culoare reglabilă nu
Culoarea luminii Alb neutru
CRI (Index de redare a culorilor) Ra 80
Tipul de iluminare LED

Identificare și clasificare

Cod articol 4933498147
EAN / GTIN 4058546513078
Număr producător 4933498147
L-Număr L01870 118435
Producător/responsabil Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descriere

Descriere:

Iluminare de înaltă rezoluție TRUEVIEW™ cu până la 2.500 lumeni
Durată de viață a bateriei de până la 12 ore cu bateria M18™ B5
Proiectat pentru nevoile mobile ale companiilor de întreținere și service pentru vehicule mari
890 rotație orizontală și 900 rotație verticală pentru reglarea completă a capului de lumină
3 moduri pentru setarea ieșirii
Bază de montare magnetică cu eliberare integrată a mânerului pentru dezasamblare ușoară
Design extrem de robust și rezistent la șocuri, care poate rezista căderilor de până la 2 m înălțime
Sistem flexibil de baterii: Funcționează cu toate bateriile MILWAUKEE® M18™

Caracteristică:

  • Cuprins: Fără baterii incluse, fără încărcător inclus, în cutie
  • Acumulator: Li-ion
  • Numărul de baterii furnizate: 0
  • Fixare: magnet
  • Temperatură de culoare: 4000K
  • Indice de redare a culorii: 80
  • Livrat în: în cutie
  • Greutate cu acumulator: 4,4 EPTA kg
  • Clasa de protecție IP: IP54
  • Corpuri de iluminat: LED
  • Durată maximă de funcționare în modul proiector cu o baterie M18 B5: 12 h
  • Viteză max. Modul de iluminare a luminozității ridicat/mediu/scăzut: 2500/ 1500/ 1000 lumeni
  • Tensiune: 18 V
  • Sistem: M18™

Livrare:

Fără baterii incluse, fără încărcător inclus, în cutie