{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune | Milwaukee Tip B 18 V | |
| Conexiune pentru App | OneKey | |
| Denumirea producătorului | M18HCCT-201C | |
| Număr de acumulatoare incluse | 1 | |
| Tip acumulator | Litiu-Ion | |
| Tensiunea acumulatorului | 18 V | |
| Capacitate acumulator | 2 Ah | |
| Forță de ștanțare | 53 kN | |
| Secţiune transversală max. cupru | 300 mm2 | |
| Secţiune transversală max. aluminiu | 150 mm2 | |
| Timp de sertizare | <3 s | |
| Alimentare cu energie | Acumulator litiu-ion | |
| Greutate cu acumulator | 3,7 kg | |
| Tip produs | Cleşte de sertizare |
| Cod articol | 078254 M18HCCT | |
| EAN / GTIN | 4002395138821 | |
| Număr producător | 4933451194 | |
| Producător/responsabil | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de |