Şlefuitor cu bandă abrazivă, cu acumulator, Tip: M18FBTS75

Cod articol.: 077331 M18FBTS75
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de acumulatoare incluse 0 buc.
Tip acumulator Litiu-ion (Li-ion)
Tensiunea acumulatorului 18 V
Serie M18
Denumirea producătorului M18FBTS75
Ambalaj Cutie de carton
Alimentare cu energie Alimentat cu acumulator
Lungime bandă abrazivă 457 mm
Lățime bandă abrazivă 75 mm
Suprafaţă de şlefuit 90 mm
Viteză bandă min. 230 m/min
Turație curea max. 410 m/min
Tip aspiraţie Extern
Model constructiv motor Motor CE fără perii
Particularitate Formă constructivă compactă; Turaţie variabilă; cu LED; pornire lină
Tip produs Polizor cu bandă
Greutate totală 3,9 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 077331 M18FBTS75
EAN / GTIN 4058546374082
Număr producător 4933479614
Producător/responsabil Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descriere

Execuţie:

Şlefuitor de mare putere cu bandă abrazivă, cu acumulator M18, cu motor POWERSTATE™ fără perii, care permite o îndepărtare rapidă a materialului şi dezvoltă puţină căldură.
  • Putere echivalentă curentului alternativ de 900 Watt.
  • Timp de funcţionare de până la 20 de minute cu un acumulator de 5,0 Ah.
  • Butonul reglabil fără scule permite manevrarea optimă a şlefuitorului, indiferent de utilizare.
  • „Flush To Wall” permite folosirea unui şlefuitor cu bandă abrazivă pe o suprafaţă aproape verticală sau în colţuri cu spaţiu restrâns.
  • Utilizare cu sac de praf sau cu aspirare externă.

Livrare:

Fără acumulator şi fără încărcător, săculeţ pentru praf inclus, în cutie.

Notă:

Acumulatori de schimb şi încărcătoare compatibile se găsesc la Cod 073808 – Cod 073840. Benzi abrazive recomandate găsiţi la Cod 558014.