{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Nombre de batteries incluses | 1 pc. | |
| Batterie remplaçable | oui | |
| Type de batterie | lithium-ion (Li-ion) | |
| Tension de la batterie | 18 V | |
| Capacité de la batterie | 8 Ah | |
| Série | M18 | |
| Indice de protection IP | IPX4 | |
| Référence fabricant | Akku-Stab-Transferpumpe; M18BLSWP-801 | |
| Emballage | Carton | |
| Alimentation électrique | fonctionnement sur batterie | |
| Couleur | Rouge; noir | |
| Indice de protection / Classe de protection | Degré de protection IP | |
| Type de produit | pompe | |
| Matériau | Métal; plastique | |
| Longueur | 127 mm | |
| Poids | 6,6 kg |
| Référence article | 4933498560 | |
| EAN / GTIN | 4058546524296 | |
| Réf. fabricant | 4933498560 | |
| Article hors catalogue | L01870 118928 | |
| Fabricant/personne responsable | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |