POLIZOR UNGHIULAR CU ACUMULATOR M18BLSAG115XPD-0.

Cod articol.: 4933492647
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de acumulatoare incluse 0 buc.
Tip acumulator Litiu-ion (Li-ion)
Tensiunea acumulatorului 18 V
Serie M18
Denumirea producătorului M18BLSAG115XPD-0
Ambalaj Cutie de carton
Alimentare cu energie Alimentat cu acumulator
Diametru disc max. 115 mm
Adâncime de separare max. 28 mm
Turaţie treapta 1. Viteză max. 11.000 min-1
Turaţie de mers în gol 11.000 min-1
Tip produs polizor unghiular
Greutate totală 2,4 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 4933492647
EAN / GTIN 4058546413972
Număr producător 4933492647
L-Număr L01870 118916
Producător/responsabil Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descriere

Descriere:

  • 11,000 RPM - optimizat pentru aplicații de tăiere
  • Motor puternic fără perii - cu putere prin cablu comparabilă cu un polizor de 800 W.
  • Cel mai compact și mai ușor polizor unghiular fără fir din gama de produse
  • Ambreiaj de siguranță - protejează utilizatorul împotriva rănilor cauzate de recul
  • Sistem integrat FIXTEC™ pentru schimbarea roților fără scule
  • Comutator de siguranță fără blocare, cu funcție de blocare a liniei, pentru a preveni pornirea automată
  • Protecție fără cheie de 115 mm cu clemă de protecție la tăiere
  • Protecția integrată împotriva prafului previne pătrunderea murdăriei și prelungește durata de viață a motorului
  • Design subțire al mânerului
  • Motorul fără perii, pachetul de baterii REDLITHIUM™ și sistemul electronic REDLINK™ asigură putere, durată de funcționare și durabilitate
  • 100% compatibil cu toate bateriile MILWAUKEE® M18™

Caracteristică:

  • Acumulator: Li-ion
  • Anti-recul: Da
  • Numărul de baterii furnizate: 0
  • Frână: nu
  • Livrat în: în cutie
  • Greutate cu acumulator: 2,4 (M18 B4) EPTA KG
  • Turaţie de mers în gol: 11000 min-1
  • Max. Adâncime de separare: 28 mm
  • Întrerupător: Întrerupător de siguranţă
  • Diametru disc: 115 mm
  • Tensiune: 18 V
  • Număr ONU: UN 3091 Clasa 9 Li-Metal
  • Protecţie la repornire: Da