• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M18FRCN45-302X Akku-Coil-Nagler

Artikel-Nr.: 4933498169
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl enthaltener Akkus 2 St.
Akku auswechselbar ja
Akkuart Lithium-Ion (Li-Ion)
Akkuspannung 18 V
Akkukapazität 3 Ah
Serie M18 FUEL
Herstellerbezeichnung Akku-Coil-Nagler; M18FRCN45-302X
Verpackung Systemkoffer (HD=Heavy Duty)
Energieversorgung Akkubetrieben
Gewicht 3,8 kg
Kapazität Magazin 120 St.
Länge Nagel min. 19 mm
Länge Nagel max. 45 mm
Durchmesser Nagel 3 mm
Modi Einzelauslösung; Kontaktauslösung
Produktart Nagler

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4933498169
EAN / GTIN 4058546520380
Herstellernummer 4933498169
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Keine Gaskartuschen und keine Reinigung erforderlich, entwickelt für Langlebigkeit und Zuverlässigkeit für die anspruchsvollsten Benutzer mit sehr wenig Wartung
  • Die Trockenschuss-Sperre verhindert, dass das Werkzeug ausgelöst wird, wenn sich keine Nägel mehr im Magazin befinden
  • Die Ready-to-Fire-Nageltechnologie eliminiert die Hochlaufzeit zwischen den einzelnen Nagelabgaben
  • Zwei Modi ermöglichen sequenzielles Eintreiben für Präzision oder Kontaktauslösung für Geschwindigkeit mit einer Eintreibrate von bis zu 6 Nägeln pro Sekunde
  • Werkzeuglose, schnelle und einfache Tiefeneinstellung, um sicherzustellen, dass die Nägel jedes Mal komplett eingetrieben werden
  • Schießt bis zu 1.100 Nägel pro Ladung mit einem REDLITHIUM™ 3,0 Ah-Akku für maximale Produktivität
  • Nimmt Coilnägel von 19 bis 45 mit einem Durchmesser von 3 und einem Kopfdurchmesser von 10,1 bis 10,5 mit einer Neigung von 15 Grad (± 1) auf
  • Die DNA unserer FUEL™-Plattform definiert das Gleichgewicht der kabellosen Technologien neu. Der bürstenlose POWERSTATE™-Motor von MILWAUKEE®, der REDLITHIUM™-Akku und die elektronische REDLINK PLUS™-Intelligenz sorgen für herausragende Leistung, Laufzeit und Haltbarkeit
  • Flexibles Akkusystem: kann mit allen MILWAUKEE® M18™ Akkus verwendet werden

Merkmal:

  • Akku: Li-ion
  • Akkukapazität: 3 Ah
  • Anzahl mitgelieferter Akkus: 2
  • Geliefert in: HD Box
  • Gewicht mit Akku: 3.8 (M18 HB3) EPTA kg
  • Magazinkapazität - Nägel: 120
  • Magazinwinkel: 15 Grad
  • Nageldurchmesser: 3 mm
  • Nagellänge: 19 - 45 mm
  • Spannung: 18 V
  • UN-Nummer: UN 3481 Class 9 SP188

Lieferumfang:

2 x M18 HB3 Akkus, M12-18 FC Ladegerät, HD Box

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb