M18FRCN45-302X Akku-Coil-Nagler

Artiklové číslo: 4933498169
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet obsažených akumulátorů 2 ks
Vyměnitelný akumulátor ano
Typ akumulátoru Lithium-iontová (Li-Ion)
Napětí akumulátorů 18 V
Kapacita akumulátoru 3 Ah
Řada M18 FUEL
Označení výrobce Akku-Coil-Nagler; M18FRCN45-302X
Obal systémový kufřík (HD=Heavy Duty)
Zásobování energií Provoz s akumulátorem
Hmotnost 3,8 kg
Kapacita zásobníku 120 ks
Délka hřebíku min. 19 mm
Délka hřebíku max. 45 mm
Průměr jehly 3 mm
Režimy Jednotlivé spouštění; Spuštění kontaktem
Druh produktu nastřelovač

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4933498169
EAN / GTIN 4058546520380
Číslo výrobce 4933498169
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Žádné plynové kartuše a žádné čištění, navrženo pro dlouhou životnost a spolehlivost pro nejnáročnější uživatele s velmi malou údržbou.
  • Zámek proti výstřelu nasucho zabraňuje spuštění nástroje, když už v zásobníku nejsou žádné hřebíky.
  • Technologie hořících hřebíků eliminuje dobu náběhu mezi jednotlivými dávkami nehtů
  • Dva režimy umožňují sekvenční jízdu pro přesnost nebo kontaktní spouštění pro rychlost s rychlostí jízdy až 6 hřebíků za sekundu.
  • Rychlé a snadné nastavení hloubky bez použití nářadí, které zajistí, že hřebíky budou pokaždé zcela zatlučeny.
  • S baterií REDLITHIUM™ 3,0 Ah pro maximální produktivitu vystřelí až 1 100 hřebíků na jedno nabití.
  • Přijímá hřebíky ve spirále od 19 do 45 s průměrem 3 a průměrem hlavy 10,1 až 10,5 se sklonem 15 stupňů (± 1).
  • DNA naší platformy FUEL™ nově definuje rovnováhu bezdrátových technologií. Bezkartáčový motor MILWAUKEE® POWERSTATE™, akumulátorový článek REDLITHIUM™ a elektronická inteligence REDLINK PLUS™ poskytují vynikající výkon, doba běhu a odolnost
  • Flexibilní bateriový systém: Lze použít se všemi bateriemi MILWAUKEE® M18™

Charakteristika:

  • Akumulátor: Li-ion
  • Kapacita akumulátoru: 3 Ah
  • Počet dodaných baterií: 2
  • Doručeno do: HD box
  • hmotnost s akumulátorový článek: 3,8 (M18 HB3) EPTA KG
  • Kapacita zásobníku - hřebíky: 120
  • Úhly zásobníku: 15 stupňů
  • Průměr jehly: 3 mm
  • Délka nehtu: 19 - 45 mm
  • Napětí: 18 V
  • Číslo UN: UN 3481 třída 9 SP188

Rozsah dodávky:

2 x akumulátory M18 HB3, nabíječka M12-18 FC, HD box