M18FRCN45-302X Akku-Coil-Nagler

Número de artículo: 4933498169
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Cantidad de baterías contenidas 2 ud.
Batería reemplazable sí
Tipo batería Ion de litio (Li-Ion)
Tensión de batería 18 V
Capacidad de la batería 3 Ah
Serie M18 FUEL
Denominación del fabricante Akku-Coil-Nagler; M18FRCN45-302X
Embalaje Maleta organizada (HD=Heavy Duty)
Suministro de energía Funcionamiento con batería
Peso 3,8 kg
Capacidad del cargador 120 ud.
Longitud de clavo mín. 19 mm
Longitud de clavo máx. 45 mm
Diámetro de clavo 3 mm
Modos Disparo individual; Disparo por contacto
Tipo de producto Clavadora

Identificación y clasificación

Número de artículo 4933498169
EAN / GTIN 4058546520380
Número del fabricante 4933498169
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Descripción:

  • Sin cartuchos de gas y sin necesidad de limpieza, diseñado para ofrecer longevidad y fiabilidad a los usuarios más exigentes con muy poco mantenimiento
  • El bloqueo de disparo en seco impide que la herramienta se dispare cuando ya no quedan clavos en el cargador
  • La tecnología de uñas lista para disparar elimina el tiempo de ramp-up entre la dispensación individual de uñas
  • Dos modos permiten el accionamiento secuencial para mayor precisión o el accionamiento por contacto para mayor velocidad con una velocidad de accionamiento de hasta 6 clavos por segundo.
  • Ajuste rápido y sencillo de la profundidad, sin herramientas, para que los clavos se claven siempre por completo
  • Dispara hasta 1.100 clavos por carga con una batería REDLITHIUM™ de 3,0 Ah para una máxima productividad
  • Acepta clavos en bobina de 19 a 45 con un diámetro de 3 y un diámetro de cabeza de 10,1 a 10,5 con una inclinación de 15 grados (± 1)
  • El ADN de nuestra plataforma FUEL™ redefine el equilibrio de las tecnologías inalámbricas. El motor sin escobillas POWERSTATE™ DE MILWAUKEE®, REDLITHIUM™ batería y REDLINK PLUS™ ofrecen un rendimiento, un tiempo de ejecución y una durabilidad excepcionales
  • Sistema de batería flexible: Se puede utilizar con todas las baterías MILWAUKEE® M18™.

Característica:

  • Batería: Li-ion
  • Capacidad de la batería: 3 Ah
  • Número de baterías suministradas: 2
  • Entregado: HD Box
  • Peso con batería: 3,8 (M18 HB3) EPTA KG
  • Capacidad de la revista - clavos: 120
  • Ángulos de revista: 15 grados
  • Diámetro de clavo: 3 mm
  • Longitud de las uñas: 19 - 45 mm
  • Tensión: 18 V
  • Número UN: UN 3481 Clase 9 SP188

Volumen de suministro:

2 baterías M18 HB3, cargador M12-18 FC, caja HD