{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | HCT | |
| Standard | ISO 13385 | |
| Domeniu de măsurare | 0 mm - 150 mm | |
| Citire | 0,01 mm | |
| Citire | 0,0005 inch | |
| Citire comutabilă | mm / inch | |
| Abatere de măsurare E MPE | ±0,03 mm | |
| Tijă adâncime existentă | da | |
| Tijă de adâncime | ⌀ 1,6 | |
| Interfaţă | Interfață Bluetooth® | |
| Lungimea ciocului | 40 mm | |
| Aplicaţie radio | HID (Human Interface Device); Aplicaţie HCT Mobile; HCT Windows App | |
| Tehnică de măsurare | digital | |
| Material | Oţel superior, INOX | |
| Toate componentele | călit | |
| Ambalaj | Cutie stabilă | |
| Alimentare cu energie | Cu baterii | |
| Număr de baterii incluse | 1 | |
| Tip de baterii | Celulă buton | |
| Cod produs baterii/acumulatoare conţinute | 081560 Cod CR2032 | |
| Tip produs | Şubler universal |
| Cod articol | 412792 150 | |
| EAN / GTIN | 4062406629465 | |
| Număr producător | 412792 150 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |