Şubler digital de adâncime HCT cu Bluetooth®, Domeniu de măsurare: 150mm

Cod articol.: 418743 150
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare

  • 10,05 € /buc.
  • 18,05 € /buc.
La cerere
În stoc
147 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Domeniu de măsurare (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de baterii incluse 1 buc.
Tipul bateriei Litiu (Li)
Dimensiune internaţională Celulă buton (CR2032)
Reîncărcabilă Nein
Serie HCT
Clasă de protecție IP nu este specificat
Denumirea producătorului Digitaler Tiefenmessschieber HCT mit Bluetooth®
Ambalaj Ladă / Trusă / Cutie
Zona EX nu
Alimentare cu energie Alimentat cu baterii
Material oţel superior (INOX)
călit Da
Suprafaţă de măsurare Lăpuit extrem de fin
Abatere de măsurare E MPE 0,03 mm
Citire 0,01 mm
Citire 0,0005 inch
Domeniu de măsurare min. 0 mm
Domeniu de măsurare max. 150 mm
Secţiunea riglei de măsurare 16×4 mm
Lungimea tălpii 100 mm
Tehnică de măsurare Digital
Citire comutabilă Da
Interfaţă HCT Hoffmann Connected Tools; Interfață Bluetooth®
Cod DMC/SGTIN disponibil Da
Standard ISO 13385
Tip de protecție / clasa de protecție Gradul de protecție IP
Tip produs Șubler de adâncime
Poate fi calibrat da
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 418743 150
EAN / GTIN 4062406629472
Număr producător 418743 150
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Rezultatul măsurătorii va fi indicat pe afişajul lizibil. Suprafeţele de măsurare sunt finisate cu precizie.
Bluetooth® 5.0. Compatibil cu aplicația mobilă HCT (Hoffmann Group Connected Tools) opțională. Disponibil gratuit pentru Android și iOS și pentru aplicația HCT Windows. Poate fi utilizat și prin intermediul Human Interface Device (HID).

Livrare:

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. CR2032.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Șubler digital pentru măsurători interioare/exterioare.
  • Pentru uz industrial şi privat.
  • Folosiţi produsul numai conform datelor tehnice.
  • Folosiţi-l doar dacă este în stare tehnică bună şi sigur pentru funcţionare.

Utilizare necorespunzătoare
  • Evitaţi vibraţiile, mişcările smucite, zdruncinăturile şi lovirile.
  • Nu o utilizaţi în medii cu pericol de explozie.
  • A nu se expune la căldură excesivă, la lumina directă a soarelui sau la flacără deschisă.
  • Pentru schimbarea bateriilor, deschideţi carcasa doar de la capacul compartimentului de baterii.
  • Nu efectuaţi transformări din proprie iniţiativă.