Şubler digital HCT cu Bluetooth®, Domeniu de măsurare: 150mm

Cod articol.: 412790 150
Reducere
105,10 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 3 ian. 2027
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare

  • 10,05 € /buc.
  • 18,05 € /buc.
La cerere
În stoc
385 livrabil imediat
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Domeniu de măsurare (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tehnică de măsurare Digital
Cuprins o singură parte
Domeniu de măsurare max. 150 mm
Citire 0,01 mm
Lungimea ciocului L 40 mm
Eroare de toleranţă 0,03 mm
Abatere de măsurare E MPE 0,03 mm
Interfaţă Interfață Bluetooth®
Citire comutabilă da
Tijă adâncime forma pătrat
Standard ISO 13385
Material oţel superior (INOX)
Număr de baterii incluse 1 buc.
Tipul bateriei Litiu (Li)
Dimensiune internaţională Celulă buton (CR2032)
Reîncărcabilă nu
Serie HCT
Denumirea producătorului Digitaler Messschieber HCT mit Bluetooth®, Messbereich: 150mm
Ambalaj Ladă / Trusă / Cutie
Zona EX nu
Alimentare cu energie Alimentat cu baterii
Călit da
Suprafaţă de măsurare Lăpuit extrem de fin
Execuţie suprafaţă măsurare călit
Citire 0,0005 inchi
Domeniu de măsurare min. 0 mm
Tijă adâncime existentă da
Diametru măsurător adâncime 3,7 mm
Procedeul de măsurare al aparatului de măsurat Procedeu electromagnetic inductiv
Aplicaţie radio HCT Mobile App; HCT Windows App; HID (Human Interface Device)
Cod DMC/SGTIN disponibil da
Lățime măsurător adâncime 1,3
Tip produs Şubler universal
Poate fi calibrat da

Identificare și clasificare

Cod articol 412790 150
EAN / GTIN 4062406629434
Număr producător 412790 150
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Șubler digital cu Bluetooth ® 5.0. Afişaj digital LCD uşor lizibil. Durată de funcționare a bateriilor foarte mare datorită sistemului de măsurare modern, eficient din punct de vedere energetic. Suprafaţă plăcută la atingere. Suprafeţele de măsurare sunt finisate cu precizie.

Livrare:

Inclusiv 1 baterie cod 081560 CR2032.

Notă:

Compatibil cu aplicația mobilă HCT (Hoffmann Group Connected Tools) opțională. Disponibil gratuit pentru Android și iOS și pentru aplicația HCT Windows (disponibilă pentru Windows). Se poate folosi şi cu Human Interface Device (HID).

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Șubler digital pentru măsurători interioare/exterioare.
  • Pentru uz industrial şi privat.
  • Folosiţi produsul numai conform datelor tehnice.
  • Folosiţi-l doar dacă este în stare tehnică bună şi sigur pentru funcţionare.

Utilizare necorespunzătoare
  • Evitaţi vibraţiile, mişcările smucite, zdruncinăturile şi lovirile.
  • Nu o utilizaţi în medii cu pericol de explozie.
  • A nu se expune la căldură excesivă, la lumina directă a soarelui sau la flacără deschisă.
  • Pentru schimbarea bateriilor, deschideţi carcasa doar de la capacul compartimentului de baterii.
  • Nu efectuaţi transformări din proprie iniţiativă.