{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | HiPoClamp | |
| Execuţie | Sistem de strângere în punctul zero | |
| Forţă de strângere până la maxim | 40 kN | |
| Greutate | 35 kg | |
| Lungimea totală L | 512 mm | |
| Lungimea corpului de bază a | 424 mm | |
| Lăţimea corpului de bază B | 125 mm | |
| Gamă de prindere b | 0 mm - 182 mm | |
| Înălţime corp de bază c -0,02 | 100 mm | |
| Gamă de prindere d | 131 mm - 313 mm | |
| Înălţimea bacului h | 39,5 mm | |
| Canal longitudinal I H7 | 20 mm | |
| m ±0,02 | 180 mm | |
| Canal transversal n H7 | 20 mm | |
| o −0,02 | 40 mm | |
| Distanţă canale p H7 | 20 mm | |
| r ± 0,015 | 118 mm | |
| s − 0,02 | 62 mm | |
| t | 144 mm | |
| Cod de culoare pentru accesoriul potrivit | HiPo | |
| Tip produs | Menghină de maşină |
| Cod articol | 360465 125 | |
| EAN / GTIN | 4045197777904 | |
| Număr producător | 360465 125 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |