Bac pivotant mobil, Pentru tip: 125

Cod articol: 361660 125
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Pentru tip 125
Lăţimea bacurilor b 124,4 mm
Înălţimea bacului h 39,5 mm
Lungimea bacului l 84 mm
Recomandat pentru codul de culoare TC; HiPo; LC; LC-GARANT; Titan; Titan2/TitanSense; Duo Plus; LCV125G; NC8; HOLEX NC
Tip produs Bacuri de menghină

Identificare și clasificare

Cod articol 361660 125
EAN / GTIN 4250364400916
Număr producător 6921684020042
Producător/responsabil ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Descriere

Execuţie:

Bac mobil, cu striere unilaterală.

Aplicaţie:

  • Pentru fixarea pieselor cu suprafeţe neparalele.
  • Pentru prinderea bridelor de protecţie Cod 361950; 361960; 361970.

Material:

Oţel călit, suprafeţe rectificate.

Adaptat pentru:

NC8, Garant pentru mașini cu comandă numerică, Titan.

Livrare:

Inclusiv şuruburi de prindere.