Bac în trepte mobil, Pentru lăţimea bacurilor: 125mm

Cod articol: 361295 125
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
36 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru lăţimea bacurilor (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lăţimea bacurilor b 125 mm
c 24 mm
c1 59 mm
Înălţimea bacului h 39,5 mm
Înălţime h1 19 mm
Lungimea bacului l 82 mm
Recomandat pentru codul de culoare Duo; Duo Plus; HiPo; HOLEX NC; LC; LC-GARANT; LCV125G; NC8; TC; Titan; Titan2/TitanSense
Tip produs Bacuri de menghină

Identificare și clasificare

Cod articol 361295 125
EAN / GTIN 4045197912428
Număr producător 361295 125
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Cu strat de acoperire, călit şi şlefuit. Inclusiv şuruburi de prindere.

Aplicaţie:

Pentru prinderea bacurilor de protecţie Cod 361140361151.

Material:

Oţel călit.

Adaptat pentru:

Cod 360400 125, 360465 125, 360500 125, 360510 125, 360565 125, 360605 125, 361302 125, 361290 125G precum şi Allmatic Titan 1 şi Allmatic SC125.

Notă:

Montarea bacurilor de protecţie cu ajutorul unui şurub M6.