Bac în trepte mobil, Pentru tip: 90

Cod articol: 361400 90
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lăţimea bacurilor b 89,5 mm
Înălţimea bacului h 34 mm
Înălţime h1 16 mm
Lungimea bacului l 56 mm
Lungime l1 31 mm
Pentru tip 90
Recomandat pentru codul de culoare TC; LC; Duo; NC8
Tip produs Bacuri de menghină

Identificare și clasificare

Cod articol 361400 90
EAN / GTIN 4250364401029
Număr producător 6921474002731
Producător/responsabil ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Descriere

Execuţie:

Bac mobil.
Ref. 90, 125 şi 160 cu sistem de schimbare rapidă Click, Cod 361440 doar Ref. 90 şi 125.

Aplicaţie:

Pentru fixarea pieselor cu suprafeţe prelucrate paralel. Şuruburi M10 şi M6 pentru prinderea bacurilor de protecţie cu sistem de schimbare rapidă Click şi pentru bacuri.
Pentru prinderea bridelor de protecţie pe partea înaltă sau pe brida în trepte (Cod 361950; 361960; 361970).

Material:

Oţel călit, suprafeţe rectificate.

Adaptat pentru:

Toate tipurile TC, LC, Garant-NC, Titan şi versiunile anterioare NC.

Livrare:

Inclusiv şuruburi de prindere. 1 bac în trepte.