Bacuri de protecţie prindere, Pentru lăţimea bacurilor: 125mm

Cod articol.: 362390 125
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
28 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru lăţimea bacurilor (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lăţimea bacurilor 12 mm
Înălţimea bacurilor 20 mm
Pentru lățimea menghinei 125 mm
Suprafaţă de prindere Dantură de prindere
Funcţie fix
Cuprins 1 buc.
Tip produs Bacuri de prindere nespecificate
Cuprins buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 362390 125
EAN / GTIN 4045197967893
Număr producător 362390 125
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Precizie ridicată la prindere. Bacurile suplimentare extind enorm posibilităţile de utilizare ale menghinei dumneavoastră. Formă optimizată a dinţilor pentru forţe mari de susţinere.