{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Lăţimea bacurilor b | 125 mm | |
| c | 24 mm | |
| c1 | 94 mm | |
| Înălţimea bacului h | 39,5 mm | |
| Înălţime h1 | 19 mm | |
| Lungimea bacului l | 104 mm | |
| Recomandat pentru codul de culoare | Duo; Duo Plus; HiPo; HOLEX NC; LC; LC-GARANT; LCV125G; NC8; TC; Titan; Titan2/TitanSense | |
| Tip produs | Bacuri de menghină |
| Cod articol | 361296 125 | |
| EAN / GTIN | 4045197912435 | |
| Număr producător | 361296 125 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |