{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Număr de tăişuri | 8 buc. | |
| Direcţie de utilizare | neutru | |
| Cod ISO | SYHU 0704ADN-MM | |
| Material tăiș | Carbură | |
| Placă de tăiere grosime T | 4,2 mm | |
| Rază la colţ R | 0,8 mm | |
| Strat de acoperire | acoperit | |
| Serie | DOVEIQMILL | |
| Denumirea producătorului | IQ845 SYHU 0704ADN-MM IC5400 | |
| Formă de bază | Octogonal | |
| Grosime plăcuță de tăiere S | 4,2 mm | |
| Versiune plăcuță de tăiere | neutru | |
| Unghi la colţ | 90 grad | |
| Execuție spargere așchii | MM | |
| Adâncimea de tăiere – intervalul de lucru recomandat, max. ap max | 4,6 mm | |
| Denumire Inserție de tăiere | SYHU 0704ADN-MM | |
| Tip produs | Plăcuţă | |
| Cu cod ISO | da | |
| Procedeu de prelucrare | Frezare frontală (FPL) | |
| Tip de fixare | Alezaj | |
| Sfărâmător de aşchii | da | |
| Factor de corectare fz | 1,5 |
| Cod articol | 222512 ST900 | |
| EAN / GTIN | 7291075311785 | |
| Număr producător | 5607524 |