{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | DOVE-IQ-MILL | |
Codice ISO Inserto | SYHU 0704ADN-MM | |
Raggio di curvatura | 0,8 mm | |
Tipo | IC5400 | |
Materiale da taglio | HM | |
Avanzamento fz per dente | 0,2 mm | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 8 | |
Geometria | ADN-MM | |
Spessore inserto E | 4,76 mm | |
Denominazione originale prodotto | IQ845 SYHU 0704ADN-MM IC5400 | |
Tipo di prodotto | Inserti per fresatura |
Codice articolo | 222512 ST900 | |
EAN / GTIN | 7291075311785 | |
Codice del produttore | 5607524 |