SYHU 0704ADN-MM ST900

Art-nr: 222512 ST900
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
  • Minsta orderkvantitet 10 st.
  • Beställningssteg: 10 st.
på begäran
I lager
320 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie DOVEIQMILL
ISO-kod vändskär SYHU 0704ADN-MM
Hörnradie 0,8 mm
Sort IC5400
Skärmaterial VHM
Matning fz per tand 0,2 mm
Antal byten/skär 8
Geometri ADN-MM
skärtjocklek E 4,76 mm
tillverkarens beteckning IQ845 SYHU 0704ADN-MM IC5400
Produktslag Vändskär för fräsning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 222512 ST900
EAN/GTIN 7291075311785
Tillverkarens nummer 5607524

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
200
Stål < 750 N/mm²
P
170
Stål < 900 N/mm²
P
160
Stål < 1100 N/mm²
P
140
Stål < 1400 N/mm²
P
130
vått maximal
 
torrt
 
Luft
 

Benämning

Utförande:

Dubbelsidiga vändskär med 8 skär. Stor planfas för höga ytkvaliteter. Positiv spånvinkel för optimal spånbrytning.

Anmärkning:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.
Användningsriktvärden för ae = 0,6 … 1,0 × D / ap max = 4,6 mm.