SYHU 0704ADN-MM ST900

Art.-nr.: 222512 ST900
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
320 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie DOVEIQMILL
ISO-kode, vendeskærsplatte SYHU 0704ADN-MM
Hjørneradius 0,8 mm
Type IC5400
Skæremateriale HM
Tilspænding fz pr. tand 0,2 mm
Antal skift/skær 8
Geometri ADN-MM
Plattestyrke E 4,76 mm
Producentbetegnelse IQ845 SYHU 0704ADN-MM IC5400
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 222512 ST900
EAN/GTIN 7291075311785
Producentnummer 5607524

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
200
Stål < 750 N/mm²
P
170
Stål < 900 N/mm²
P
160
Stål < 1100 N/mm²
P
140
Stål < 1400 N/mm²
P
130
våd, maksimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Dobbeltsidet vendeskærsplatte med 8 skærekanter. Stor facetslibning giver høj overfladekvalitet. Positiv spånvinkel for optimal spånbrydning.

Bemærk:

Vejledende værdier for ae = 0,6 … 1,0 × D / ap maks. = 4,6 mm.
Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.