SYHU 0704ADN-MM, IC5400, Tipo: ST900

Número de artículo: 222512 ST900
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 unidades
  • Pasos del pedido: 10 unidades
a petición
En stock
130 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cantidad de cortes 8 ud.
Dirección de uso neutro
Código ISO SYHU 0704ADN-MM
Material de corte MD
Grosor de la inserción T 4,2 mm
Radio angular R 0,8 mm
Recubrimiento con recubrimiento
Serie DOVEIQMILL
Denominación del fabricante IQ845 SYHU 0704ADN-MM IC5400
Forma básica Forma octogonal
Grosor de la placa de corte S 4,2 mm
Ejecución de la plaquita de corte neutro
Ángulo en punta de rincón 90 grados
Modelo de rompevirutas MM
Profundidad de corte recomendada, máx. ap max 4,6 mm
Designación plaquita de corte SYHU 0704ADN-MM
Tipo de producto Plaquita de corte
Con código ISO
Procedimiento de mecanizado Fresado plano (FPL)
Tipo de fijación Perforación
Rompevirutas
Factor de corrección fz 1,5

Identificación y clasificación

Número de artículo 222512 ST900
EAN / GTIN 7291075311785
Número del fabricante 5607524

Tablas de Aplicación

Stål < 500 N/mm²
P
200
Stål < 750 N/mm²
P
170
Stål < 900 N/mm²
P
160
Stål < 1100 N/mm²
P
140
Stål < 1400 N/mm²
P
130
våd, maksimal
 
tør
 
Luft
 

Descripción

Ejecución:

Plaquita de corte de dos lados con 8 aristas de corte. Bisel plano grande para altas calidades de superficie. Ángulo de desprendimiento positivo para una rotura óptima de la viruta.

Nota:

Valores de aplicación para ae = 0,6 … 1,0 × D / ap máx. = 4,6 mm.
El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.