SYHU 0704ADN-MM, IC5400, Typ: ST900

Nr art.: 222512 ST900
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 sztuki
  • Etapy zamówienia: 10 sztuki
na zamówienie
w magazynie
130 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba ostrzy 8 szt.
Kierunek używania wersja neutralna,
Kod ISO SYHU 0704ADN-MM
Materiał skrawający HM
Grubość płytki skrawającej T 4,2 mm
Promień naroża R 0,8 mm
Powłoka wersja powlekana
Seria DOVEIQMILL
Oznaczenie producenta IQ845 SYHU 0704ADN-MM IC5400
kształt podstawowy Kształt ośmiokątny
Grubość płytki skrawającej S 4,2 mm
Wersja płytki skrawającej wersja neutralna,
Kąt narożny 90 stopni
Wersja łamacza wiórów MM
Maks. głębokość skrawania w zalecanym obszarze roboczym ap max 4,6 mm
Oznaczenie płytki skrawającej SYHU 0704ADN-MM
Rodzaj produktu Płytki skrawające
Z kodem ISO tak
Proces obróbki Frezowanie płaszczyzn (FPL)
Sposób mocowania otwór na
Łamacz wiórów tak
Współczynnik korekcyjny fz 1,5

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 222512 ST900
EAN / GTIN 7291075311785
Numer producenta 5607524

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
200
Stal < 750 N/mm²
P
170
Stal < 900 N/mm²
P
160
Stal < 1100 N/mm²
P
140
Stal < 1400 N/mm²
P
130
maksymalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Dwustronna płytka skrawająca z 8 krawędziami tnącymi. Duże fazowanie wykańczające zapewnia wysoką jakość powierzchni. Dodatni kąt natarcia dla optymalnego łamania wiórów.

Wskazówka:

Wartości orientacyjne dla ae = 0,6 – 1,0 × D / ap maks. = 4,6 mm.
Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.