SYHU 0704ADN-MM ST900

Č. pol.: 222512 ST900
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
320 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria DOVE-IQ-MILL
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička SYHU 0704ADN-MM
Uhlový Polomer 0,8 mm
Typ IC5400
Rezný materiál HM
Posuv fz na zub 0,2 mm
Počet výmien/rezných hrán 8
Geometria ADN-MM
Hrúbka platne E 4,76 mm
Označenie výrobcu IQ845 SYHU 0704ADN-MM IC5400
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 222512 ST900
EAN/GTIN 7291075311785
Číslo výrobcu 5607524

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
200
Oceľ < 750 N/mm²
P
170
Oceľ < 900 N/mm²
P
160
Oceľ < 1100 N/mm²
P
140
Oceľ < 1400 N/mm²
P
130
mokré maximum
 
suché
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

Obojstranná otočná rezná platnička s 8 reznými hranami. Veľká zarovnávacia fazetka pre vysoké kvality povrchu. Pozitívny uhol triesky pre optimálne lámanie triesky.

Poznámka:

Normované hodnoty pre ae = 0,6 … 1,0 × D / ap max = 4,6 mm.
Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.