{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Počet břitů | 8 ks | |
| Směr při použití | neutrální | |
| ISO kód | SYHU 0704ADN-MM | |
| Řezný materiál | TK | |
| Tloušťka řezné destičky T | 4,2 mm | |
| Rohový rádius R | 0,8 mm | |
| Povlak | s povlakem | |
| Řada | DOVEIQMILL | |
| Označení výrobce | IQ845 SYHU 0704ADN-MM IC5400 | |
| Základní tvar | Osmiúhelník | |
| Tloušťka řezné destičky S | 4,2 mm | |
| Provedení řezné destičky | neutrální | |
| Rohový úhel | 90 stupeň | |
| Provedení lamače třísek | MM | |
| Maximální hloubka řezu v doporučeném pracovním rozsahu ap max | 4,6 mm | |
| Označení řezné destičky | SYHU 0704ADN-MM | |
| Druh produktu | Břitová destička | |
| S kódem ISO | ano | |
| Postupy obrábění | Rovinné frézy (FPL) | |
| Způsob upevnění | Otvor | |
| Lamač třísek | ano | |
| Faktor korekce fz | 1,5 |
| Katalogové číslo | 222512 ST900 | |
| EAN / GTIN | 7291075311785 | |
| Číslo výrobce | 5607524 |