{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Lubrifiant de răcire | ja | |
| Serie | DOVEIQMILL | |
| Denumirea producătorului | IQ845 SYHU 070400ADN IC830 | |
| Formă de bază | Octogonal | |
| Placă de tăiere lățime | 7 mm | |
| Grosimea plăcuţei | 4,76 mm | |
| Placă de tăiere lungime | 7 mm | |
| Placă de tăiere model | neutru | |
| Lungimea muchiei de tăiere | 4,6 mm | |
| Diametru placă de tăiere | 7 mm | |
| Rază la colţ | 0,4 mm | |
| Unghi de aşchiere | 0 grad | |
| Cod ISO | SYHU 070400ADN | |
| Material tăiș | Carbură | |
| Grupa de aşchiere | M (oțel inoxidabil) | |
| Grupă de aplicaţii ale sculelor | M25 | |
| Material tăiș, denumire producător | IC830 | |
| Strat de acoperire | PVD | |
| Placă de tăiere grosime | 4,76 mm | |
| Tip de fixare placă de tăiere | S (cu gaură adâncită înșurubată prin gaură) | |
| Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere | SYHU 070400ADN | |
| Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere conform ISO TS 13399-60 | SYHU 070400ADN | |
| Denumire Inserție de tăiere | SYHU 070400ADN | |
| Tip produs | Plăcuţă | |
| Cu cod ISO | ja | |
| Standard | DIN ISO 1832 | |
| Număr de tăişuri | 8 buc. | |
| Direcţie de utilizare | neutru | |
| Recomandat pentru material | Oțel inoxidabil (M) | |
| Procedeu de prelucrare | Frezare frontală (FPL) | |
| Codificare finisare / degroşare | Degroşare-finisare; Finisare | |
| Tip de fixare | Alezaj | |
| Sfărâmător de aşchii | ja | |
| Executarea tăierii | Cu margini ascuțite (F) | |
| Condiţie de tăiere | permanent | |
| Numărul de posibilități de utilizări | 8 buc. | |
| Cuprins | 1 buc. | |
| Factor de corectare fz | 1,5 |
| Cod articol | 222517 INOX | |
| EAN / GTIN | 7291075311839 | |
| Număr producător | 5668009 |