SYHU 070400AD, IC882, Tip: S

Cod articol.: 222518 S
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăți
  • Pași de comandă: 10 bucăți
La cerere
În stoc
30 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de tăişuri 8 buc.
Direcţie de utilizare neutru
Cod ISO SYHU 070400AD
Material tăiș Carbură
Placă de tăiere grosime T 4,2 mm
Serie DOVEIQMILL
Denumirea producătorului IQ845 SYHU 070400AD IC882
Formă de bază pătrat
Grosime plăcuță de tăiere S 4,2 mm
Versiune plăcuță de tăiere neutru
Unghi la colţ 90 grad
Adâncimea de tăiere – intervalul de lucru recomandat, max. ap max 4,6 mm
Material tăiș, denumire producător IC882
Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere SYHU 070400AD
Denumire Inserție de tăiere SYHU 070400AD
Tip produs Plăcuţă
Cu cod ISO da
Procedeu de prelucrare Frezare frontală (FPL)
Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare
Sfărâmător de aşchii da
Cuprins o singură parte
Factor de corectare fz 1,5

Identificare și clasificare

Cod articol 222518 S
EAN / GTIN 7291075450026
Număr producător 3317672

Tabel de aplicaţii

Ti > 850 N/mm²
S
45
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Tăiș interschimbabil bilateral cu 8 muchii așchietoare. Teșitură plană pentru calități înalte ale suprafețelor Unghi de așchiere pozitiv pentru o spargere optimă a așchiilor.

Notă:

Valori de referință pentru ae = 0,6 … 1,0 × D / ap max = 4,6 mm.
Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.