{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Executarea tăierii | Teșit (T) | |
| Număr de tăişuri | 8 buc. | |
| Direcţie de utilizare | neutru | |
| Cod ISO | SYHU 0704ADTN | |
| Material tăiș | Carbură | |
| Placă de tăiere grosime T | 4,76 mm | |
| Rază la colţ R | 0,8 mm | |
| Strat de acoperire | acoperit | |
| Adâncime de tăiere max., Frezare laterală | 4,6 mm | |
| Adâncime de tăiere max., Canale complete | 4,6 mm | |
| Umiditate maximă | indicat în anumite condiţii | |
| Prelucrare uscată | recomandat | |
| Aer | recomandat | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Serie | DOVEIQMILL | |
| Denumirea producătorului | IQ845 SYHU 0704ADTN IC5100 | |
| Formă de bază | pătrat | |
| Grosime plăcuță de tăiere S | 4,76 mm | |
| Versiune plăcuță de tăiere | neutru | |
| Unghi la colţ | 90 grade | |
| Adâncimea de tăiere ap, max. | 4,6 mm | |
| Adâncime de tăiere utizare | Canale complete; Frezare laterală | |
| Avans per dinte min. fz | 0,25 mm | |
| Avans per dinte max. fz | 0,25 mm | |
| Grupa de aşchiere | K (fontă) | |
| Material tăiș, denumire producător | IC5100 | |
| Tip de fixare placă de tăiere | S (cu gaură adâncită înșurubată prin gaură) | |
| Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere | SYHU 0704 | |
| Denumire Inserție de tăiere | SYHU 0704ADTN | |
| Tip produs | Plăcuţă | |
| Cu cod ISO | da | |
| Recomandat pentru material | Fontă gri (K) | |
| Clasa de toleranţă | H | |
| Procedeu de prelucrare | Frezare frontală (FPL) | |
| Tip de fixare | Alezaj | |
| Sfărâmător de aşchii | da | |
| Numărul de posibilități de utilizări | 8 buc. | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Factor de corectare fz | 1,5 |
| Cod articol | 222519 GG | |
| EAN / GTIN | 7291075311792 | |
| Număr producător | 5607525 |