• A surcharge was added to this item price.

SYHU 070400ADTN, IC810, Tip: GGG

Cod articol.: 222521 GGG
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lubrifiant de răcire ja
Umiditate minimă recomandat
Serie DOVEIQMILL
Umiditate maximă recomandat
Denumirea producătorului IQ845 SYHU 070400ADTN IC810
Prelucrare uscată indicat în anumite condiţii
Ulei recomandat
Aer indicat în anumite condiţii
Formă de bază Octogonal
Plăcuță de tăiere lată 7 mm
Grosimea plăcuței de tăiere 4,76 mm
Lungimea plăcuței de tăiere 7 mm
Model cu plăcuță neutru
Lungimea muchiei așchietoare 7 mm
Rază la colţ 0,8 mm
Unghi de aşchiere 15 grad
Condiţie de tăiere Permanent
Cod ISO SYHU 070400ADTN
Material tăiș Carbură
Grupa de aşchiere K (fontă); M (oțel inoxidabil); P (oţel)
Grupă de aplicaţii ale sculelor Fräsen
Strat de acoperire PVD
Placă de tăiere grosime 4,76 mm
Tip de fixare placă de tăiere M (cu gaură cil. de sus și strâns peste gaură)
Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere SYHU 070400ADTN
Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere conform ISO TS 13399-60 SYHU 070400ADTN
Denumire Inserție de tăiere SYHU 070400ADTN IC810
Tip produs Plăcuţă
Cu cod ISO ja
Standard DIN ISO 1832
Număr de tăişuri 8 buc.
Direcţie de utilizare neutru
Recomandat pentru material Fontă gri (K); Oțel (P); Oțel inoxidabil (M)
Procedeu de prelucrare Frezare frontală (FPL)
Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare
Tip de fixare Alezaj
Sfărâmător de aşchii ja
Executarea tăierii Rotunjită (E)
Condiţie de tăiere permanent
Numărul de posibilități de utilizări 8 buc.
Cuprins 1 buc.
Factor de corectare 1,5

Identificare și clasificare

Cod articol 222521 GGG
EAN / GTIN 7291075311846
Număr producător 5668010

Tabel de aplicaţii

Fontă
K
270
GGG
K
220
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Tăiș interschimbabil bilateral cu 8 muchii așchietoare. Teșitură plană pentru calități înalte ale suprafețelor Unghi de așchiere pozitiv pentru o spargere optimă a așchiilor.

Notă:

Valori de referință pentru ae = 0,6 … 1,0 × D / ap max = 4,6 mm.
Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.