{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tip produs | Lamator prin tragere | |
| Diametru de tăiere, min. Dc | 53 mm | |
| Unghi, prima etapă | 0 grad | |
| Număr de muchii de tăiere, total | 1 | |
| Diametrul cozii DS | 40 mm | |
| Lungimea totală L | 210 mm | |
| Lungime activă A | 140 mm | |
| Răcire interioară | da | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică | |
| Diametrul final d | 36 mm | |
| Număr de trepte | 1 | |
| Diametru corp D2 | 53 mm | |
| Unghiul treptei | 0 grad | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 |
| Cod articol | 217180 53 | |
| EAN / GTIN | 4045197465719 | |
| Număr producător | 217180 53 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |