Lamator prin tragere la 180°, ⌀ de teşire D: 17mm

Cod articol.: 217180 17
Produs nou
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
14.158 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ de teşire D (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Lamator prin tragere
Diametru de tăiere, min. Dc 17 mm
Unghi, prima etapă 180 grade
Număr de muchii de tăiere, total 1
Diametrul cozii DS 20 mm
Lungimea totală L 107,5 mm
Lungime activă A 57 mm
Răcire interioară nu
Diametru bandă D1 25 mm
Intrare lubrifiant de răcire fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Formular de înregistrare Suprafață de strângere înclinată la 2 ° fără față plană
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 20 mm
Clasa de toleranță la prindere h6
Lungimea tijei LS 50,5 mm
Tip de coadă HE
Lubrifiant de răcire da
Denumirea producătorului Rückwärts-Senker 180°
Diametrul final d 9,7 mm
Număr de trepte 1
Index nivel 1
Diametru de tăiere, pas minim 17 mm
Număr de muchii de tăiere, treaptă 1
Unghiul treptei 180 grade
Unghiul treptei 180 grade
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Tip de fixare placă de tăiere S (cu gaură adâncită înșurubată prin gaură)
Lungime utilă L1 57 mm
Procedeu de prelucrare Teșire plană (SPL)
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 217180 17
EAN / GTIN 4069515054393
Număr producător 217180 17
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Cu un tăiş (Z = 1).
Fără răcire interioară.

Notă:

Dimensiunea e = valoare programată (informaţii la sfârşitul paginii).
GARANT şurubelniţa dinamometrică TQ Cod 211750 Ref. 0,9 se va folosi cu tija Cod 674248 Ref. TX7.