Lamator prin tragere la 180°, ⌀ de teşire D: 36mm

Cod articol.: 217180 36
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ de teşire D (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Lamator prin tragere
Diametru de tăiere, min. Dc 36 mm
Unghi, prima etapă 0 grad
Număr de muchii de tăiere, total 1
Diametrul cozii DS 32 mm
Lungimea totală L 173 mm
Lungime activă A 113 mm
Răcire interioară da
Diametru bandă D1 40 mm
Lubrifiant de răcire da
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Diametrul final d 23 mm
Număr de trepte 1
Diametru corp D2 36 mm
Unghiul treptei 0 grad
Interfaţă Punct de separare nr. 1

Identificare și clasificare

Cod articol 217180 36
EAN / GTIN 4045197281258
Număr producător 217180 36
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Cu un tăiş (Z = 1).

Notă:

Dimensiunea e = valoare programată (informaţii la sfârşitul paginii).
GARANT şurubelniţa dinamometrică TQ Cod 211750 Ref. 3,0 se va folosi cu tija Cod 674252 Ref. 15IP.