Lamator prin tragere la 180°, ⌀ de teşire D: 14mm

Cod articol.: 217180 14
Produs nou
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
16.720 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ de teşire D (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea totală L 99,5 mm
Lungime activă A 49 mm
Răcire interioară nu
Denumire Inserție de tăiere 217185 UNI
Lubrifiant de răcire da
Denumirea producătorului Rückwärts-Senker 180°
Diametru min. de tăiere D 14 mm
Configurabil nu
Număr de tăişuri 1
Unghiul la vârf 180 grad
Tip de fixare placă de tăiere S (cu gaură adâncită înșurubată prin gaură)
Suportul informatic Cu suport de date
Procedeu de prelucrare Teșire plană (SPL)
Tip produs Placuță pentru adâncire
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 217180 14
EAN / GTIN 4069515054379
Număr producător 217180 14
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Cu un tăiş (Z = 1).
Fără răcire interioară.

Notă:

Dimensiunea e = valoare programată (informaţii la sfârşitul paginii).
GARANT şurubelniţa dinamometrică TQ Cod 211750 Ref. 0,9 se va folosi cu tija Cod 674248 Ref. TX7.