Lamator prin tragere la 180°, ⌀ de teşire D: 76mm

Cod articol.: 217180 76
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
15.995 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ de teşire D (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Lamator prin tragere
Diametru de tăiere, min. Dc 76 mm
Unghi, prima etapă 180 grade
Număr de muchii de tăiere, total 1
Diametrul cozii DS 50 mm
Lungimea totală L 265 mm
Lungime activă A 185 mm
Răcire interioară da
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL05001315
Clasa de toleranță la prindere h6
Lungimea tijei LS 80 mm
Tip de coadă HB
Lubrifiant de răcire da
Denumirea producătorului Rückwärts-Senker 180°
Diametrul final d 52 mm
Număr de trepte 1
Index nivel 1
Diametru de tăiere, pas minim 76 mm
Număr de muchii de tăiere, treaptă 1
Unghiul treptei 180 grade
Unghiul treptei 180 grade
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Placă de tăiere grosime T 4,76 mm
Tip de fixare placă de tăiere S (cu gaură adâncită înșurubată prin gaură)
Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere CC1204043N
Lungime utilă L1 185 mm
Greutate 3.180 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Procedeu de prelucrare Teșire plană (SPL)
Dimensiune plăcuţă amovibilă 12
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 217180 76
EAN / GTIN 4045197465740
Număr producător 217180 76
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Cu un tăiş (Z = 1).

Notă:

Dimensiunea e = valoare programată (informaţii la sfârşitul paginii).
GARANT şurubelniţa dinamometrică TQ Cod 211750 Ref. 5,5 se va folosi cu tija Cod 674252 Ref. 20IP.