{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tip produs | Lamator prin tragere | |
| Diametru de tăiere, min. Dc | 16 mm | |
| Unghi, prima etapă | 180 grade | |
| Număr de muchii de tăiere, total | 1 | |
| Diametrul cozii DS | 20 mm | |
| Lungimea totală L | 106,5 mm | |
| Lungime activă A | 56 mm | |
| Răcire interioară | nu | |
| Diametru bandă D1 | 25 mm | |
| Intrare lubrifiant de răcire | fără intrarea lubrifiantului de răcire | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | fără ieșirea lubrifiantului de răcire | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică | |
| Formular de înregistrare | Suprafață de strângere înclinată la 2 ° fără față plană | |
| Design de montare | metric | |
| Dimensiune prindere, metric | 20 mm | |
| Clasa de toleranță la prindere | h6 | |
| Lungimea tijei LS | 50,5 mm | |
| Tip de coadă | HE | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Denumirea producătorului | Rückwärts-Senker 180° | |
| Diametrul final d | 9 mm | |
| Număr de trepte | 1 | |
| Index nivel | 1 | |
| Diametru de tăiere, pas minim | 16 mm | |
| Număr de muchii de tăiere, treaptă | 1 | |
| Unghiul treptei | 180 grade | |
| Unghiul treptei | 180 grade | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Tip de fixare placă de tăiere | S (cu gaură adâncită înșurubată prin gaură) | |
| Lungime utilă L1 | 56 mm | |
| Procedeu de prelucrare | Teșire plană (SPL) | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 217180 16 | |
| EAN / GTIN | 4069515054386 | |
| Număr producător | 217180 16 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |