• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Plăcuță amovibilă pentru frezare AOMT110412 TR, pentru freze Softcut ®90°, HB7830-1

Cod articol.: 215487 UNI
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    12,34 € / 1 buc.
  • de la 10 bucăți
    10,28 € / 1 buc.
La cerere
În stoc
1.371 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Procedeu de prelucrare Frezare colț (FEC)
Număr de tăişuri 2 buc.
Cod ISO AOMT110412 TR
Material tăiș HC-P25
Rază la colţ R 1,2 mm
Placă de tăiere grosime T 4,76 mm
Clasa de toleranţă M
Strat de acoperire AlTiN
Recomandat pentru material Oțel (P)
Unghi de degajare normal (muchie de tăiere principală) 13 grad
Denumirea producătorului AOMT110412 TR
Formă de bază pătrat
Lățime plăcuță de tăiere B 7,5 mm
Grosime plăcuță de tăiere S 4,76 mm
Lungime plăcuță de tăiere L 12,8 mm
Versiune plăcuță de tăiere pe dreapta
Lungime muchie așchietoare l 12,8 mm
Înălțime muchie așchietoare 4,1 mm
Unghi teşitură 90 grad
Unghi la colţ 90 grad
Lățimea șanfrenului C 0 mm
Unghi șanfrenului 0 grad
Unghi de aşchiere 20 grad
Unghi de degajare normal (muchie de tăiere suplimentară) 20 grad
Unghi de degajare normal (muchie de tăiere plană) 20 grad
Diametrul orificiului de fixare 3,4 mm
Adâncimea de tăiere ap, min. 0,15 mm
Grupa de așchiere, specifică producătorului P
Grupa de aşchiere P (oţel)
Material tăiș, denumire producător HB7830-1
Denumire Inserție de tăiere AOMT110412
Tip produs Plăcuţă
Cu cod ISO da
Direcţie de utilizare pe dreapta
Tip de fixare Alezaj
Sfărâmător de aşchii da
Executarea tăierii Rotunjită (E)
Numărul de posibilități de utilizări 2 buc.
Greutate 3 g
Cuprins o singură parte
Factor de corectare fz 2,5

Identificare și clasificare

Cod articol 215487 UNI
EAN / GTIN 4069515039383
Număr producător 215487 UNI
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
330
Oţel < 750 N/mm²
P
290
Oţel < 900 N/mm²
P
250
Oţel < 1100 N/mm²
P
200
INOX < 900 N/mm²
M
150
INOX > 900 N/mm²
M
120
Uni
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Notă:

Valori de referinţă pentru ae = 0,5×D / ap = 3 mm, ap max = 5,5 mm.