{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Procedeu de prelucrare | Frezare profil (FPR) | |
| Diametru tăiş Dc | 56 mm | |
| Lungimea totală L | 55 mm | |
| Număr total plăci de tăiere | 9 | |
| Răcire interioară | da | |
| Strategie de aşchiere | MTC | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere, Punct de separare nr. 1 | Suport arbore freză | |
| Design de montare | metric | |
| Dimensiune prindere, metric | 22 mm | |
| Tip de prindere | Alezaj (montare interioară) | |
| Diametru corp D2 | 59 mm | |
| Diametru gaură de montare D3 | 22 mm | |
| Unghi de reglare | 45 grade | |
| Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) Z | 3 | |
| Număr tăișuri efective (frontal) Z | 3 | |
| Numărul de niveluri de montare a inserției de tăiere | 3 | |
| Numărul de plăci de tăiere pe nivel de montare | 3 mm | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Tip de fixare placă de tăiere | S – înșurubat prin gaură (cu gaură adâncită) | |
| Număr de tipuri de plăcuțe de tăiere | 1 | |
| Serie | Softcut | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Lungime funcţională | 55 mm | |
| Turaţie max. | 10.000 min-1 | |
| Greutate | 0,41 g | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Tip produs | Freză de şanfrenat | |
| Plăcuţă amovibilă compatibilă | AO.T1104 |
| Cod articol | 215403 45 | |
| EAN / GTIN | 4069515038195 | |
| Număr producător | 215403 45 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |