• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Dorn din carbură configurabil, Pentru ⌀ capului de filetat D: 10mm

Cod articol.: 212000 10
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru ⌀ capului de filetat D (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară Da
Intrare lubrifiant de răcire Cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Scurgeri de lubrifiant de răcire Cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Lubrifiant de răcire da
Serie TopCut
Tip prindere Coadă cilindrică
Formular de înregistrare Arbore neted
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 0120 mm
Tip de prindere Cep
Clasa de toleranță la prindere h6
Diametrul cozii DS 12 mm
Lungimea cozii LS 103,9 mm
Interfață pe partea utilajului Coadă cilindrică
Lungime activă A 20 mm
Diametru gaură pe partea piesei de prelucrat D1 10 mm
Concentricitate 10 µm
Moment de strângere 5 Nm
Cu orificiu al canalului de răcire da
Interfaţă Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2
Tip produs suport de scule de înșurubat
Lungimea totală L 125 mm
Înălţimea totală H1 12 mm
Lăţimea totală B1 12 mm
Standard DIN 1835 B
Răcirea internă este posibilă da
Material carbură
Greutate 0,115 kg
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 212000 10
EAN / GTIN 4045197659217
Număr producător 212000 10
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Suport rectificat cu mare precizie pentru capete filetate GARANT TopCut.
Bătaie radială ≤ 10 µm datorită îmbinării feţei conice cu faţa plană.
Coadă rectificată în h6 pe toată lungimea – pentru scurtare şi degajare individuală.

Notă:

Adâncime maximă de frezare = L1 + I; I = consultaţi dimensiunile capetelor filetate: Cod 210050210410.
Cheie de strângere = Cod 219987.
Utilizare pentru cheia dinamometrică = Cod 219986.
Reduceţi datele tehnologice în cazul consolelor lungi ale sculelor.
Coada poate fi degajată pe ⌀ d1 min.

Descărcări și documente

Din aceeași serie "TopCut" Vedeţi-le pe toate