TK upínač konfigurovateľný 10

Č. pol.: 212000 10
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním
  • Vnútorné chladenie: áno

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria TopCut
Pre ⌀ vyvŕtavacej hlavy D 10 mm
Vnútorné chladenie áno
minimálny vonkajší ⌀ d1, ktorý je možné vyňať 9,8 mm
Celková dĺžka L 125 mm
Úžitková dĺžka L1 20 mm
Stopka ⌀ DS h6 12 mm
odporúčaný uťahovací moment 5 Nm
Druh produktu Upínač skrutkovacej frézy

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 212000 10
EAN/GTIN 4045197659217

Popis

Prevedenie:

Precízne vybrúsené upínanie na skrutkovacie hlavice GARANT TopCut.
Systém obvodovej hádzavosti ≤10 µm vďaka kombinácii kužeľovej a rovnej plochy.
Stopka je brúsená po celej dĺžke v h6 − na individuálne skracovanie a uvoľňovanie.

Poznámka:

Maximálna hĺbka frézovania = L1 + I; I = pozri rozmery skrutkovacích hlavíc: č. 210050210410.
Upínací kľúč = č. 219987.
Použitie na momentový kľúč = č. 219986.
Pri nástrojoch s dlhým vyložením zredukuje technologické dáta.
Stopka sa dá uvoľniť na ⌀ d1 min.