Dorn din carbură configurabil 16 mm

Cod articol: 212000 16
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie TopCut
Pentru ⌀ capului de filetat D 16 mm
Răcire interioară da
⌀ exterior minim degajabil d1 15,8 mm
Lungimea totală L 190 mm
Lungime utilă L1 35 mm
⌀ cozii DS h6 16 mm
Moment de strângere recomandat 15 Nm
Tip produs Portscula pentru freză cu fixare pe filet şi teșitoare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 212000 16
EAN / GTIN 4045197659231

Descriere

Execuţie:

Suport rectificat cu mare precizie pentru capete filetate GARANT TopCut.
Bătaie radială ≤ 10 µm datorită îmbinării feţei conice cu faţa plană.
Coadă rectificată în h6 pe toată lungimea – pentru scurtare şi degajare individuală.

Notă:

Adâncime maximă de frezare = L1 + I; I = consultaţi dimensiunile capetelor filetate: Cod 210050210410.
Cheie de strângere = Cod 219987.
Utilizare pentru cheia dinamometrică = Cod 219986.
Reduceţi datele tehnologice în cazul consolelor lungi ale sculelor.
Coada poate fi degajată pe ⌀ d1 min.

Descărcări și documente

Din aceeași serie "TopCut" Vedeţi-le pe toate