{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tip produs |
suport de scule de înșurubat
|
|
| Diametru exterior pe partea sculei D |
9,8 mm
|
|
| Diametrul arborelui DS |
16 mm
|
|
| Moment de strângere |
5 Nm
|
|
| Lungimea totală L |
65 mm
|
|
| Răcirea internă este posibilă |
da
|
|
| Formă |
Coadă cilindrică
|
|
| Răcire interioară |
da
|
|
| Intrare lubrifiant de răcire |
cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
|
|
| Scurgeri de lubrifiant de răcire |
cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
|
|
| Poziție interfețe |
Pe partea mașinii
|
|
| Tip prindere, Punct de separare nr. 1 |
Coadă cilindrică
|
|
| Codarea punctului de separare |
ZYL01600115
|
|
| Formular de înregistrare |
Arbore neted
|
|
| Design de montare |
metric
|
|
| Dimensiune prindere, metric |
16 mm
|
|
| Tip de prindere |
Cep
|
|
| Clasa de toleranță la prindere |
h6
|
|
| Lungimea tijei LS |
50 mm
|
|
| Lubrifiant de răcire |
da
|
|
| Serie |
TopCut
|
|
| Denumirea producătorului |
Aufnahme zylindrisch
|
|
| Interfață pe partea utilajului |
Coadă cilindrică
|
|
| Concentricitate |
10 µm
|
|
| Strategie de aşchiere |
HSC
|
|
| Cu orificiu al canalului de răcire |
da
|
|
| Interfaţă |
Punct de separare nr. 1
|
|
| d1 |
9,8 mm
|
|
| Greutate |
0,093 kg
|
|
| Cuprins |
1 buc.
|
| Cod articol | 210550 10 | |
| EAN / GTIN | 4045197521484 | |
| Număr producător | 210550 10 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |