{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Produktart | Einschraubwerkzeug-Aufnahme | |
| Durchmesser Schaft DS | 12 mm | |
| Aufnahmetyp | Zylinderschaft | |
| Anzugsmoment | 5 Nm | |
| Länge gesamt L | 125 mm | |
| Innenkühlung möglich | ja | |
| Innenkühlung | ja | |
| Kühlschmierstoffeintritt | mit Kühlschmierstoffeintritt, axial konzentrisch | |
| Kühlschmierstoffaustritt | mit Kühlschmierstoffaustritt, axial konzentrisch | |
| Schnittstellen Position | maschinenseitig; werkstückseitig | |
| Trennstellenkodierung | ZYL01200115 | |
| Aufnahmeform | glatter Schaft | |
| Aufnahmeausführung | metrisch | |
| Aufnahmegröße, metrisch | 12 mm | |
| Aufnahmeart | Zapfen | |
| Aufnahmetoleranzklasse | h6 | |
| Länge Schaft LS | 103,9 mm | |
| Kühlschmierstoff | ja | |
| Serie | TopCut | |
| Herstellerbezeichnung | VHM-Aufnahme konfigurierbar | |
| Schnittstelle maschinenseitig | Zylinderschaft | |
| Rundlaufgenauigkeit | 10 µm | |
| mit Kühlkanalbohrung | ja | |
| Nutzlänge LN | 20 mm | |
| Schnittstelle | Trennstelle 1; Trennstelle 2 | |
| Material | Hartmetall | |
| Oberflächenbehandlung | geschliffen | |
| Gewicht | 0,115 kg | |
| Inhalt | 1 St. |
| Artikelnummer | 212000 10 | |
| EAN / GTIN | 4045197659217 | |
| Herstellernummer | 212000 10 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |