VHM-opname configureerbaar 10 mm

Artikelnummer: 212000 10
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Inwendige koeling: ja

Productdetails

Technische gegevens

Serie TopCut
Voor snijkop-⌀ D 10 mm
Inwendige koeling ja
minimale vrij te zetten buiten-⌀ d1 9,8 mm
Totale lengte L 125 mm
Nuttige lengte L1 20 mm
Schacht-⌀ DS h6 12 mm
Aanbevolen aanhaalmoment 5 Nm
Producttype Inschroeffreesopname

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 212000 10
EAN/GTIN 4045197659217

Omschrijving

Uitvoering:

Precisiegeslepen opname voor GARANT TopCut schroefkoppen.
Systeem rondloopnauwkeurigheid ≤ 10 µm dankzij combinatie van conische en aantrekvlakken.
Schacht over de hele lengte in h6 geslepen − voor individueel inkorten en vrijzetten.

Tip:

Maximale freesdiepte = L1 + I; I = zie afmetingen schroefkoppen: Nr. 210050210410.
Spansleutel = nr. 219987.
Inzet voor momentsleutel = nr. 219986.
Bij lange gereedschapuitsteeklengtes technologische gegevens verlagen.
Schacht kan op ⌀ d1 min worden vrijgezet.